Skriňa s krídlovými dverami s policami 1950/A

Č. pol.: 949531 1950/A
1950/A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 950 mm
Šírka 950 mm
Hĺbka 430 mm
Úžitková výška 1 820 mm
Počet políc 4
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť 74 kg
Druh produktu Skriňa na zakladače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949531 1950/A
EAN/GTIN 4062406080594
Číslo výrobcu 949531 1950/A

Popis

Prevedenie:

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastri. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s cylindrickou zámkou. Komplet so 4 policami z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka