Prídavná polica 935

Č. pol.: 949524 935
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 70
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,8 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 70 kg
    Materiál pozinkované
    Šírka 925 mm
    Hĺbka 357 mm
    Hrúbka 25 mm
    Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 949524 935
    EAN/GTIN 4062406082567
    Číslo výrobcu 949524 935

    Popis

    Vhodné pro:

    Skriňa s krídlovými dverami HOLEX č. 949521.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka