{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 70 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 450 kg | |
Uhol otvárania dvier | 125 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 15 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 1 950 mm | |
Šírka | 930 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Úžitková výška | 1 857 mm | |
Počet políc | 4 | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Hmotnosť | 63 kg | |
Druh produktu | Skriňa na zakladače |
Číslo položky | 949521 1950 | |
EAN/GTIN | 4062406082031 | |
Číslo výrobcu | 949521 1950 |