Skriňa s krídlovými dvierkami, súprava s celoplechovými krídlovými dverami, Počet skríň: 2

Č. pol.: 949502 2
Nastavte cenu 2 ks (387,09 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet skríň Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 60
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 60 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 2 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 400 mm
Úžitková výška 1 840 mm
Počet políc 4
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť na kus 69 kg
Druh produktu Skriňa na zakladače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 949502 2
EAN/GTIN 4067263107781
Číslo výrobcu 949502 2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastri. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s cylindrickou zámkou.
S celoplechovými krídlovými dverami.

Rozsah dodávky:

2 × č. 949501 veľ. 2000.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.