{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 32 | |
Hĺbka v G | 20 | |
na oddiel Úžitková výška | 900 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 900 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková šírka | 340 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková hĺbka | 450 mm | |
Počet oddielov | 4 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
vhodné pre integrálnu helmu | Áno | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | Podstavec | |
Šikmá strecha | nie | |
Vetracia štrbina Zadná stena | Áno | |
Vetracia štrbina Dvere | nie | |
Clona podstavca odoberateľná | nie | |
Možné špeciálne lakovanie | áno | |
Hmotnosť | 81,5 kg | |
Zámok Prevedenie | Cylindrický zámok | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949073 4 | |
EAN/GTIN | 4062406073206 | |
Číslo výrobcu | 949073 4 |