{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 850 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 520 mm | |
na oddiel Úžitková výška | 780 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 342 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 472 mm | |
Počet oddielov | 4 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
vhodné pre integrálnu helmu | Áno | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | hliníkové nožicky | |
Šikmá strecha | nie | |
Vetracia štrbina Zadná stena | Áno | |
Vetracia štrbina Dvere | nie | |
Možné špeciálne lakovanie | áno | |
Menovka | Áno | |
Hmotnosť | 68 kg | |
Zámok Prevedenie | Cylindrický zámok | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949014 4 | |
EAN/GTIN | 4062406073077 | |
Číslo výrobcu | 949014 4 |