{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 620 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 40 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Skriňa na monitor Úžitková výška | 460 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková šírka | 690 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka | 230 mm | |
Podstavec Úžitková výška | 645 mm | |
Podstavec Úžitková šírka vľavo | 700 mm | |
Podstavec Úžitková šírka vpravo | 223 mm | |
Rozmer Klapka spúšte | 346×290 mm | |
Typ zástrčky Vstup | K | |
Menovité napätie | 250 V | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Hmotnosť | 120 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 948252 DK | |
EAN/GTIN | 4062406074562 | |
Číslo výrobcu | 948252 DK |