Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, Typ: DK

Č. pol.: 948132 DK
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 41

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stupeň ochrany krytom IP IP 41
Výška 1 020 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 20
Podstavec Úžitková výška 645 mm
Podstavec Úžitková šírka 700 mm
Rozmer Klapka spúšte 236×290 mm
Typ zástrčky Vstup K
Menovité napätie 250 V
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Hmotnosť 69 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Počítačová pracovná stanica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 948132 DK
EAN/GTIN 4062406074074
Číslo výrobcu 948132 DK

Popis

Prevedenie:

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. Kryt počítača s ventilátorom a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

Funkce:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka