{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 400 mm | |
Šírka ložnej plochy | 750 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 550 mm | |
Priečinok na laptop Výška vnútorná | 85 mm | |
Priečinok na laptop Šírka vnútorná | 560 mm | |
Priečinok na laptop Hĺbka vnútorná | 275 mm | |
Hmotnosť | 23,5 kg | |
Druh produktu | Počítačový pult |
Číslo položky | 948042 M | |
EAN/GTIN | 4067263104902 | |
Číslo výrobcu | 948042 M |