{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Výška | 1 440 mm | |
Šírka ložnej plochy | 616 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 550 mm | |
Skriňa na počítač Úžitková výška | 740 mm | |
Skriňa na počítač Úžitková šírka | 540 mm | |
Skriňa na počítač Úžitková hĺbka | 190 mm | |
Podnos Pracovná výška | 930 mm | |
Podnos Šírka | 600 mm | |
Podnos Hĺbka | 300 mm | |
Podnos zatvorený Hĺbka | 150 mm | |
Hmotnosť | 63 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | INFO Point |
Číslo položky | 948005 S/DE | |
EAN/GTIN | 4062406072421 |