Výsuvná polica

Č. pol.: 946141
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 54×36 E
Šírka v E 54E
Hĺbka v E 36E
Úžitková šírka 918 mm
Úžitková hĺbka 612 mm
Výška opláštenia 46 mm
Vstavaná výška 75 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Polica Prevedenie Výsuvná polica; rovná polica
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946141
EAN/GTIN 4045197380128
Číslo výrobcu 946141

Popis

Prevedenie:

Pevná konštrukcia z oceľového plechu s vedeným diferenciánym vysúvaním bez traverz. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez otvorov a bez stien s drážkami po obvode.
Plne výsuvné dno, 100 % vysúvateľné, nosnosť 200 kg.

Vhodné pro:

Regálové zariadenia č. 946000 a nasl.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka