{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 54×27 E | |
Breite in E | 54E | |
Tiefe in E | 27E | |
Schubladen Fronthöhe | 100 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Zásuvka |
Číslo položky | 946083 100 | |
EAN/GTIN | 4045197430267 | |
Číslo výrobcu | 946083 100 |