Stĺpikový rám 2000

Č. pol.: 946000 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Hĺbka 706 mm
Hĺbka poľa v E 36E
Šírka ramena 53 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946000 2000
EAN/GTIN 4045197175892

Popis

Prevedenie:

Oceľový plech s vystužením, pevne prizváraný. Vo vertikálnych nosných tyčiach sa nachádzajú otvory v rozostupoch 25: 25 mm, na uchytenie zásuviek, výsuvných políc alebo políc. Príruba dna s puzdrami závitu na vyrovnanie výšky a ukotvenie k podlahe.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ukotvenie k podlahe je potrebné ako prevencia prevrátenia!