Skriňa na nabíjanie akumulátorov Krídlové dvere s priezorom 1000/DE

Č. pol.: 944503 1000/DE
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 845 mm
Typ zástrčky Vstup F
Zásuvka Typ F
Menovité napätie 400 V
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Počet slotov 24
Počet zásuviek Typ F 24
Hmotnosť 88 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Skriňa na nabíjanie akumulátorov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944503 1000/DE
EAN/GTIN 4062406073565
Číslo výrobcu 944503 1000/DE

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka na nabíjanie akumulátorov 40 × 20 G s poistkovou skriňou a ventilátorom. Ventilátor so vzduchovým filtrom v pretlakovej prevádzke (50 m3/hod.). Vzduch uniká cez vetracie štrbiny na boku dvier. Police na nabíjanie akumulátorov vždy s dvomi 6-násobnými zásuvkami, 230 V, s vypínačom.

Rozsah dodávky:

Skrinka s 2 dierovanými policami na nabíjanie akumulátorov. Pripojovacia zástrčka 16 A/400 V 5-pólová s prívodným káblom dlhým 3 m a protokolom merania. 4 × 6-násobná zásuvková lišta.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nemecká verzia zásuvky.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka