Stupňovitá polica do regálových skríň, hĺbka 11G 30

Č. pol.: 944065 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku skrine v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
    Materiál pozinkované
    Šírka 700 mm
    Hĺbka 200 mm
    Hrúbka 22 mm
    vhodné pre skladovací box 6 × c. 963321 vel. SB5; 6 × c. 963321 vel. SB6
    Rozsah použitia Regálová skrina
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 944065 30
    EAN/GTIN 4062406136468
    Číslo výrobcu 944065 30

    Popis

    Prevedenie:

    Polica z pozinkovaného oceľového plechu.

    Vhodné pro:

    Skrinky č. 944003944009; č. 945001945003.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka