Polica do regálových skríň, hĺbka 11G 30

Č. pol.: 944061 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku skrine v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Materiál pozinkované
Šírka 700 mm
Hĺbka 200 mm
Hrúbka 35 mm
vhodné pre skladovací box 4 × c. 963321 vel. SB4
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944061 30
EAN/GTIN 4062406136451
Číslo výrobcu 944061 30

Popis

Prevedenie:

Polica z pozinkovaného oceľového plechu.

Vhodné pro:

Skrinky č. 944003944009; č. 945001945003.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka