{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 65 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 950 mm | |
Hĺbka | 325 mm | |
Hrúbka | 35 mm | |
vhodné pre skladovací box | 6 × c. 963321 vel. SB4 | |
Rozsah použitia | Závesná skrina na stenu | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 943914 40 | |
EAN/GTIN | 4062406136116 | |
Číslo výrobcu | 943914 40 |