{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 65 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 250 kg | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 16 | |
Úžitková výška | 445 mm | |
Úžitková šírka | 700 mm | |
Úžitková hĺbka | 325 mm | |
Počet políc | 1 | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Druh produktu | Závesná skriňa na stenu |
Číslo položky | 943901 30 | |
EAN/GTIN | 4062406136130 | |
Číslo výrobcu | 943901 30 |