{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Pomôcka pre pripevnenie | Vyrážanie | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 64×36 E | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 1 194 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E | 64 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Úžitková výška | 700 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 1 088 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 612 mm | |
Počet zásuviek | 6 | |
Hmotnosť | 175 kg | |
Druh produktu | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 943871 700/6 | |
Číslo výrobcu | 943871 700/6 |