Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Plne výsuvná zásuvka 75 kg 100

Č. pol.: 943821 100

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 64×36 E
Šírka v E 64E
Hĺbka v E 36E
Výška vpredu 100 mm
Úžitková výška 82 mm
Úžitková šírka 1 088 mm
Úžitková hĺbka 612 mm
Výška opláštenia 77 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943821 100
Číslo výrobcu 943821 100

Popis

Prevedenie:

Dno perforované v rastri 17 mm, vnútri s drážkovanými stenami (rozstup 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovou úchytkou.
Plne výsuvné zásuvky,
100 % vysúvateľné,
nosnosť 75 kg.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 943801 a montážny vozík č. 943890, veľk. 860/0.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletne s 1 párom vodiacich líšt na zásuvku (vrátane profilu na montáž v skrini).

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka