Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg 1350/11

Č. pol.: 943266 1350/11
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pomôcka pre pripevnenie Vyrážanie
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 54×27 E
Výška 1 450 mm
Šírka 1 024 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 54 E
Hĺbka v E 27 E
Úžitková výška 1 350 mm
Úžitková výška pre zásuvky 1350 mm
Zásuvky Úžitková šírka 918 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 459 mm
Počet zásuviek 11
Hmotnosť 228 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943266 1350/11
EAN/GTIN 4045197459640

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa ako pod č. 943231.
Zásuvky ako pod č. 943251 a č. 943256.
Zásuvky s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete pod č. 960371 − 960378.
  • Pri zdvíhaní a preprave skriniek dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Vhodné výrobky

Náhradné diely