Odkladacia doska z ryhovanej gumy, hrúbka 3 mm

Č. pol.: 943245
Zľava
39,39 €
(27,12 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 54×27 E
Šírka 1 024 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 54E
Hĺbka v E 27E
Hrúbka 3 mm
vhodné pre zásuvky v E 54×27 E
Materiál Guma
Povrch drážky
Farba cierna
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943245
EAN/GTIN 2050001919946
Číslo výrobcu 943245

Popis

Prevedenie:

Aktuálne hodnoty nebezpečných látok nie je možné zaručiť.

Vhodné pro:

Korpus skrinky na náradie č. 943231; 943261; 943266.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka