{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 2×36 E × 36 E hĺbka | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 1 430 mm | |
Hĺbka | 780 mm | |
Šírka v E | na oboch stranách 36 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Úžitková výška | 900 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 900 mm | |
Hmotnosť | 124 kg | |
Druh produktu | Strojová prístavná skrinka |
Číslo položky | 943232 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197282002 | |
Číslo výrobcu | 943232 1020 |