Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Montážny vozík, Výška v mm / počet zásuviek: 710/5

Č. pol.: 943225 710/5

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Vysúvacia zásuvka: Blokovanie výsuvu
  • Nastavenie výšky v mriežke: 25
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Vysúvacia zásuvka Blokovanie výsuvu
Nastavenie výšky v mriežke 25 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E. 36×36 E
Výška 710 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E. 36E
Hĺbka v E. 36E
Užitočná výška 450 mm
Užitočná výška pre zásuvky 450 mm
Úžitková výška skrine zásuvky 450 mm
Zásuvky využiteľná šírka 612 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 612 mm
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou 2
Koleso⌀ 100 mm
Koliesko⌀ pevné koliesko 100 mm
Koliesko⌀ otočné koliesko 100 mm
S valivým okrajom Áno
Počet zásuviek 5
Maximálna nosnosť 600 kg
Polica na materiál ocelový plech s ryhovanou gumou
Skladovanie áno
Vykonanie pojazdný; so zásuvkami
Konštrukcia s rolovacej hrany 4-stranný
Posuvná rukoväť áno
Umiestnenie potlačte rukoväť predná strana
Hmotnosť 108 kg
Typ výrobku Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943225 710/5
EAN/GTIN 4045197479488
Číslo výrobcu 943225 710/5

Popis

Prevedenie:

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami s ⌀ 100 mm, uzamykateľné. S 4-stranným zvýšeným okrajom, ryhovanou gumovou podložkou a 2 úchytkami. Uzamykateľný centrálnym zámkom. Zásuvky s úplným vysúvaním podľa popisu pod č. 943021, navyše s jednotlivým odomykaním − zabraňuje otváraniu zásuviek počas prepravy.
Zásuvky s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka