Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Plne výsuvná polica 200 kg, 36×27 E

Č. pol.: 942981

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×27 E
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 27E
Úžitková šírka 612 mm
Úžitková hĺbka 459 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Polica Prevedenie Výsuvná polica; rovná polica
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942981
EAN/GTIN 4045197379412
Číslo výrobcu 942981

Popis

Prevedenie:

Dno bez otvorov. Vnútorná strana bez stien s drážkami po obvode.
Plný výsuv 100 % vysúvateľný, nosnosť 200 kg.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka