Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Plne výsuvná zásuvka 75 kg, Výška vpredu: 50mm

Č. pol.: 942978 50

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 36×27 E
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 27E
Výška vpredu 50 mm
Úžitková výška 32 mm
Úžitková šírka 612 mm
Úžitková hĺbka 459 mm
Výška opláštenia 31 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Hmotnosť 7,8 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942978 50
EAN/GTIN 4045197380234
Číslo výrobcu 942978 50

Popis

Prevedenie:

Dno zásuvky je perforované 17 mm mriežkou. Vnútorná strana po celom obvode s drážkovanými stenami (rozstup 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovou úchytkou.
Plne výsuvné zásuvky, 100 % vysúvateľné, nosnosť 75 kg.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 942958, montážny vozík č. 942997, prístavné skrinky ku strojom č. 942988 veľ. 1020, 942989 veľ. 1020 a 942974 veľ. 1020.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletne s 1 párom vodiacich líšt na zásuvku (vrátane profilu na montáž v skrini).

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka