{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 36×27 E | |
Šírka v E. | 36E | |
Hĺbka v E. | 27E | |
Výška vpredu | 250 mm | |
Užitočná výška | 232 mm | |
Užitočná šírka | 612 mm | |
Hĺbka použitia | 459 mm | |
Výška plášťa | 227 mm | |
So zásuvkami s jedným uvoľnením | nie | |
Typ výrobku | Zásuvka |
Číslo položky | 942973 250 | |
EAN/GTIN | 4045197379344 | |
Číslo výrobcu | 942973 250 |