Odkladacia doska z vrstveného dreva hrúbka cca 15mm

Č. pol.: 942969
Zľava
87,67 €
(172,68 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×27 E
Šírka 717 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 36 E
Hĺbka v E 27 E
Hrúbka 15 mm
Materiál Krycia doska vrstvené drevo
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942969
EAN/GTIN 4045197813213
Číslo výrobcu 942969

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 942958.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka