{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 80 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hĺbka | 619 mm | |
Šírka v E | 27E | |
Hĺbka v E | 36E | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 619 mm | |
Rozsah použitia | Skrina na náradie | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 942955 | |
Číslo výrobcu | 942955 |