Prevedenie:
Pár nosičov kolies – 2 pevné kolieska s guľôčkovými ložiskami a otočné kolieska (⌀ 100 mm), každé s parkovacou brzdou, spojené priečkou. Dbajte na smer chodu kolies. Nosnosť 600 kg pri rovnomernom rozložení zaťaženia.
Vhodné pro:
Nosic kolies vhodný na skrine na náradie skupiny 94 (až po 08/2019) s rozmermi 27 × 27 E. Z bezpecnostných dôvodov (nebezpecenstvo prevrátenia) je maximálna užitocná výška skrinky 800 mm. Tlacte smerom od prednej casti zásuviek.
Poznámka:
- Zásuvky v pojazdných skriniach na náradie musia byť vybavené jednotlivým blokovaním zásuvky. Takto sa zásuvky pri zatvorení automaticky zablokujú, aby sa počas prepravy neotvorili. Jednotlivé blokovanie zásuviek skupiny produktov 94 (do 08/2019) nájdete pod č. 949605 v zozname náhradných dielov.
- Pri nosnosti kolies (600 kg) zohľadnite vlastnú hmotnosť skrine.
- Dodržte želaný smer otáčania kolies.