Odkladacia doska z ryhovanej gumy, hrúbka 3 mm

Č. pol.: 942920
Zľava
29,69 €
(50,98 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 27×36 E
Šírka 565 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E 27E
Hĺbka v E 36E
Hrúbka 3 mm
vhodné pre zásuvky v E 27×36 E
Materiál Guma
Povrch drážky
Farba cierna
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942920
EAN/GTIN 2050001919069
Číslo výrobcu 942920

Popis

Prevedenie:

Aktuálne hodnoty škodlivých látok nie je možné zaručiť.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 942906; 942941; 942951.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka