Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, Užitočná výška mm / model: 700/6A

Č. pol.: 942832 700/6A

Vybrať variant a počet kusov

Užitočná výška mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pomôcka pre pripevnenie Vyrážanie
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 27×27 E
Výška 800 mm
Šírka 565 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 27 E
Hĺbka v E 27 E
Úžitková výška 700 mm
Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 459 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 459 mm
Počet zásuviek 6
Hmotnosť 87 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942832 700/6A
EAN/GTIN 4045197773852
Číslo výrobcu 942832 700/6A

Popis

Prevedenie:

Korpus zásuvky ako v č. 942801. Zásuvky ako v č. 942823.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 100; 100; 150; 200 mm

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035, zásuvky signálne modrá RAL 5005, práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

  • Pri zdvíhaní a preprave skrine je treba dbať na dostatočné zaistenie zásuviek v skrini.
  • Súpravy organizérov pre kompletné zásuvky nájdete v časti 96.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka