{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 600 | |
Uhol otvorenia dverí | 250 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G. | 40 | |
Hĺbka v G. | 28 | |
Užitočná výška | 745 mm | |
Vykonanie | na individuálne osadenie | |
Typ skrinky | Základná skrina | |
Čelá skrinky | Krídlové dvierka s priezorom | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Polohovanie rukoväte | hore | |
Hmotnosť | 67 kg | |
Typ výrobku | Veľkopriestorová skriňa |
Číslo položky | 942723 900 | |
EAN/GTIN | 4062406595852 | |
Číslo výrobcu | 942723 900 |