Veľkozáťažová polica 30

Č. pol.: 942610 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 200 kg
Materiál pozinkované
Šírka 700 mm
Hĺbka 625 mm
Hrúbka 40 mm
Rozsah použitia Velkozátažová skrina
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942610 30
EAN/GTIN 4062406135959
Číslo výrobcu 942610 30

Popis

Prevedenie:

Police z pozinkovaného plechu, zosilnené vyhotovenie s nosnosťou 200 kg.

Vhodné pro:

Skrinky č. 942301942367, č. 942701942767, č. 942801942867.

Rozsah dodávky:

Polica s nosníkmi.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
Dbajte na celkovú nosnosť skrinky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka