Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 40G, 36×20G, Výška čela zásuvky: 100mm

Č. pol.: 942583 100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×20G
Úžitková výška 75 mm
Úžitková šírka 900 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Úžitková šírka v G 36
Úžitková hĺbka v G 20
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942583 100
EAN/GTIN 4062406281359
Číslo výrobcu 942583 100

Popis

Prevedenie:

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skríň GridLine s posuvnými dverami .
Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pro:

Skrinky č. 941045941077, č. 942345942367, č. 942745942767, č. 942845942867.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
Zásuvky nie sú vhodné pre dvojdverové skrine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka