Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 30G 200

Č. pol.: 942580 200
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×20G
    Úžitková výška 175 mm
    Úžitková šírka 650 mm
    Úžitková hĺbka 500 mm
    Úžitková šírka v G 26
    Úžitková hĺbka v G 20
    Hmotnosť 10 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 942580 200
    EAN/GTIN 4062406281328
    Číslo výrobcu 942580 200

    Popis

    Prevedenie:

    Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skríň GridLine s posuvnými dverami .
    Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

    Vhodné pro:

    Skrinky č. 941045941077, č. 942345942367, č. 942745942767, č. 942845942867.

    Lakování:

    Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Poznámka:

    Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
    Zásuvky nie sú vhodné pre dvojdverové skrine.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka