Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G 150

Č. pol.: 942570 150
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×24G
Úžitková výška 125 mm
Úžitková šírka 650 mm
Úžitková hĺbka 600 mm
Úžitková šírka v G 26
Úžitková hĺbka v G 24
Hmotnosť 9 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942570 150
EAN/GTIN 4062406067762
Číslo výrobcu 942570 150

Popis

Prevedenie:

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriniek GridLine s krídlovými dverami.
Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941033, č. 942301942323, č. 942701942723, č. 942802942824.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
Zásuvky nie sú vhodné pre skrinky s posuvnými dverami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka