{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 60 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 950 mm | |
Hĺbka | 625 mm | |
Úžitková šírka | 950 mm | |
Úžitková hĺbka | 660 mm | |
Hrúbka | 35 mm | |
Rozsah použitia | Velkopriestorová skrina | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 942550 40 | |
EAN/GTIN | 4062406135942 | |
Číslo výrobcu | 942550 40 |