Polica s nosníkmi 100 kg 40

Č. pol.: 942530 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Materiál pozinkované
Šírka 950 mm
Hĺbka 625 mm
Hrúbka 35 mm
Rozsah použitia Velkopriestorová skrina
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942530 40
EAN/GTIN 4062406135928
Číslo výrobcu 942530 40

Popis

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941077; č. 942701942767.

Rozsah dodávky:

Polica s nosníkmi.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.
Police nie sú vhodné pre skrine na veľké zaťaženie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka