{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 200 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 600 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 80 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Úžitková výška | 845 mm | |
Počet políc | 4 | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Polohovanie rukoväti | hore | |
Hmotnosť | 173 kg | |
Druh produktu | Veľkozáťažová skriňa |
Číslo položky | 942365 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406072568 | |
Číslo výrobcu | 942365 1000 |