Úložná vaňa na uväzovacie prostriedky a popruhy 2

Č. pol.: 942054 2
2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Výška 85 mm
Šírka 590 mm
Hĺbka 130 mm
Druh produktu Policová vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942054 2
EAN/GTIN 4062406067717
Číslo výrobcu 942054 2

Popis

Prevedenie:

Úložné vane pre skriňu s dierovanou stenou a vertikálnym výsuvom č. 942031, 942033, 942041, 942043. Zmestia sa 2 vane vedľa seba medzi 2 vertikálne výsuvy.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 základných dosiek Easyfix č. 955820 veľ. 2.

Lakování:

Vane v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou. Nie je možné konfigurovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka