{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Vertikálny výsuv Nosnosť | 80 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 40 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Vertikálny výsuv Úžitková výška | 1 690 mm | |
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka | 635 mm | |
Počet dierovaných stien | 4 | |
Prevedenie | vertikálna skrina s dierovanou stenou | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skrina | |
Hmotnosť | 272 kg | |
Druh produktu | Vertikálna skriňa |
Číslo položky | 942033 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406135454 | |
Číslo výrobcu | 942033 2000/4 |