Veľkopriestorová základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom 1000

Č. pol.: 941047 1000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 000 mm
    Šírka 1 500 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 60
    Hĺbka v G 28
    Úžitková výška 863 mm
    Počet políc 2
    Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
    ComfortClose nie
    Polohovanie rukoväti hore
    Hmotnosť 135 kg
    Druh produktu Veľkopriestorová skriňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 941047 1000
    EAN/GTIN 4062406071561
    Číslo výrobcu 941047 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Osadená skrinka 60 × 28 G.
    Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

    Rozsah dodávky:

    Skrinka aj s policami.

    Lakování:

    Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530942583 a skupinu 95.
    Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka