{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 1845 mm | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Schrank Bauart | Základná skrina | |
Schrank-Fronten | Celoplechové krídlové dvierka | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Griff Positionierung | stred | |
Gewicht | 71 kg | |
Druh produktu | Skriňa s policami |
Číslo položky | 940821 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406070571 | |
Číslo výrobcu | 940821 2000 |