Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 40G 125

Č. pol.: 940652 125
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×14G
Úžitková výška 100 mm
Úžitková šírka 900 mm
Úžitková hĺbka 350 mm
Úžitková šírka v G 36
Úžitková hĺbka v G 14
Hmotnosť 13 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940652 125
EAN/GTIN 4062406281489
Číslo výrobcu 940652 125

Popis

Prevedenie:

Zásuvky na inštaláciu do skríň s posuvnými dverami a roletových skríň GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Vhodné pro:

Skrine č. 940089, č. 940109, č. 940165 - 940237, č. 940885 - 940907.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Nie je možné žiadne delenie s priehradkami, pretože dno zásuvky je uzavreté.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.