Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G 75

Č. pol.: 940642 75
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×16G
    Úžitková výška 50 mm
    Úžitková šírka 900 mm
    Úžitková hĺbka 400 mm
    Úžitková šírka v G 36
    Úžitková hĺbka v G 16
    so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
    Rozsah použitia Skrina s policami
    Hmotnosť 9 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 940642 75
    EAN/GTIN 4062406068325
    Číslo výrobcu 940642 75

    Popis

    Prevedenie:

    Zásuvky na montáž do skriniek GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

    Vhodné pro:

    Skrinky č. 940001940103, č. 940111940113, č. 940801940843.

    Lakování:

    Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Poznámka:

    Zásuvky nie sú vhodné na montáž do skriniek s posuvnými dverami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka