{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×16G | |
Úžitková výška | 175 mm | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková hĺbka | 400 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Úžitková hĺbka v G | 16 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
Rozsah použitia | Skrina s policami | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 940642 200 | |
EAN/GTIN | 4062406068363 | |
Číslo výrobcu | 940642 200 |