{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 26×16G | |
Užitočná výška | 100 mm | |
Užitočná šírka | 650 mm | |
Hĺbka použitia | 400 mm | |
Užitočná šírka v G. | 26 | |
Užitočná hĺbka v G. | 16 | |
So zásuvkami s jedným uvoľnením | nie | |
Oblasť použitia | Skrina s policami | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Typ výrobku | Zásuvka |
Číslo položky | 940641 125 | |
EAN/GTIN | 4062406068271 | |
Číslo výrobcu | 940641 125 |