Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 20G, 16×16G, Výška čela zásuvky: 100mm

Č. pol.: 940640 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 16×16G
Úžitková výška 75 mm
Úžitková šírka 400 mm
Úžitková hĺbka 400 mm
Úžitková šírka v G 16
Úžitková hĺbka v G 16
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Rozsah použitia Skrina s policami
Hmotnosť 11 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 940640 100
EAN/GTIN 4062406066598
Číslo výrobcu 940640 100
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zásuvky na montáž do skriniek GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pro:

Skrinky č. 940001940103, č. 940111940113, č. 940801940843.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Zásuvky nie sú vhodné na montáž do skriniek s posuvnými dverami.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka