Lišta na ramienka na šaty 50

Č. pol.: 940610 50
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál ABS plast
    Počet háčikov 8
    Druh produktu Lišta na ramienka na šaty

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 940610 50
    EAN/GTIN 4062406135034
    Číslo výrobcu 940610 50

    Popis

    Prevedenie:

    Háčik vyrobený z ABS odolného voči nárazom v svetlosivej RAL 7035. Jednoduchá montáž pod police.

    Vhodné pro:

    Na police č. 940550, 942530, 949514.

    Lakování:

    Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka